!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
G-TEK POLYKOR GANTS ENDUITS,JAUNE,G,ACRYLIQUE,ANSI/ISEA COUPURE A3,15GA,NITRILE

G-TEK POLYKOR GANTS ENDUITS,JAUNE,G,ACRYLIQUE,ANSI/ISEA COUPURE A3,15GA,NITRILE

PIP

G-TEK POLYKOR GANTS ENDUITS,JAUNE,G,ACRYLIQUE,ANSI/ISEA COUPURE A3,15GA,NITRILE close
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
G-TEK POLYKOR GANTS ENDUITS,JAUNE,G,ACRYLIQUE,ANSI/ISEA COUPURE A3,15GA,NITRILE

G-TEK POLYKOR GANTS ENDUITS,JAUNE,G,ACRYLIQUE,ANSI/ISEA COUPURE A3,15GA,NITRILE

PIP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 10,99 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 131,88 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article DSI411415/LCNR
  • N° de modèle du manufacturier GP411415/L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181538
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 25.35 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits G-Tek PolyKor de grande taille sont en acrylique. Enduits de nitrile, homologués ANSI/ISEA niveau A3 résistance aux coupures. Intégralité des doigts, manchettes en tricot, homologués EN 388 avec une résistance 4X32CX. Excellente isolation thermique? évaporation rapide de l'humidité, facilité de lavage, ourlets avec code couleur.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Matériau d'isolation des gantsAcrylique
  • Classement EN 3884X32CX
  • IsolationOui
  • Classement EN 511X2X
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantDextérité élevée, adhérence élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Sans latexNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Taille - alphabétiqueG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • SérieG-Tek Polykor
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Nb de paires par paquet72
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Matériau de revêtement de la poignéeNitrile
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
  • Style de protection des mains Gant
  • Niveau de chaleur EN 407 2
  • Normes ANSI Résistance aux coupures niveau A3, EN 388 résultats : 4X32CX, PEN 407 : GANTS DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES THERMIQUES : X2XXXX, EN 511 : GANTS DE PROTECTION CONTRE LE FROID : X2X, ASTM F2992-15, ANSI/ISEA 105-2016
  • Matériau du revêtement intérieur Nitrile
  • Type de paume Revêtu
  • Double trempage Oui
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Comprend les fourchettes des doigts Oui
  • Couverture de l'enduit de base du gant Complet
  • Couverture de l'enduit du gant Complet
  • Longueur du gant 11 po
  • Matériau de la doublure du gant PolyKor
  • Caractéristiques du gant Excellente isolation thermique, évaporation rapide de l'humidité au niveau de la peau, lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement, ourlets avec code couleur pour une identification facile de la taille
  • Épaisseur Cal. 15
  • Sans silicone Non
  • Unité de vente Paire
  • Couleur Jaune
  • Matériau de paume Nitrile, PolyKor