!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, TAILLE TG,ALPHA,TRICOT,PR

GANTS ENDUITS, TAILLE TG,ALPHA,TRICOT,PR

HEXARMOR

GANTS ENDUITS, TAILLE TG,ALPHA,TRICOT,PR close
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
GANTS ENDUITS, TAILLE TG,ALPHA,TRICOT,PR

GANTS ENDUITS, TAILLE TG,ALPHA,TRICOT,PR

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.96 / PAIRE
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
  • N° article HEX3050XL10
  • N° de modèle du manufacturier 3050-XL10
  • N° de classification normalisée des produits et services 42132209
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.13 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants enduits
  • Style de l'ourletAvec finition
  • Matériau en tricotFibre de verre, PEHP, mélange de polyester recyclé, acier
  • Style de protection des mainsGant
  • Matériau du revêtement intérieurNitrile
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Propriétés électrostatiquesIsolant(e)
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume
  • Comprend un entredoigt-index renforcéOui
  • Poids du tissu2 oz
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantVert
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électriqueSans objet
  • Caractéristiques du gantProtection contre les coupures
  • ÉpaisseurCal. 18
  • Sans siliconeOui
  • Unité de ventePaire
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA20 000
  • Force de perforation ANSI/ISEA156 N
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A6
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 6
  • Normes ANSI/ISEA
  • Type de paume Revêtu
  • Performance du gant Tactilité, grande dextérité
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Sans latex Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - Numérique 10
  • Longueur du gant 10 3/8 po
  • Matériau de la doublure du gant Fibre de verre, PEHP, mélange de polyester recyclé, acier
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Réversible Non
  • Série Helix 3050
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Nb de paires par paquet 1
  • Couleur de la manchette Vert
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 3 632 g
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 5