Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants enduits Stealth sont gris et nrs et ont un revêtement en latex de caoutchouc naturel a/une fini froissée. Le revêtement recouvre la paume. Cette paire de gants est disponible en taille TG.
Spécifications techniques
ArticleGant Transformer
Style de gantTricot sans coutures
Classement EN 3883232X
Matériau du revêtement intérieurLatex de caoutchouc naturel
Style de main du gantGauche et droite
Matériau de l'enduit du gantLatex
Sans latexNon
Couverture de l'enduit du gantPaume
Longueur du gant9 po
Matériau de la doublure du gantPolyester
Fini de l'enduit du gantPlissée
ÉpaisseurCal. 15
Sans siliconeOui
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Matériau de paumeLatex
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA1
Matériau en tricotPolyester
NormesEN 388:2016 3232X, OEKO-TEX Standard 100
Type de paumeRevêtu
Performance du gantErgonomique
Style de manchetteTricot
Couverture de l'enduit de base du gantPaume
Taille - alphabétiqueTG
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantNoir
SérieStealth
Compatible avec les écrans tactilesNon
Unité de ventePaire
CouleurNoir, gris
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 4,80 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: