!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,ANTI-STAT,ENDUIT PAUME/DOIGT,CALIBRE 15,TEXTURÉ,TG,BLC,NITRILE,NYL,PR 1

GANTS,ANTI-STAT,ENDUIT PAUME/DOIGT,CALIBRE 15,TEXTURÉ,TG,BLC,NITRILE,NYL,PR 1

BDG

GANTS,ANTI-STAT,ENDUIT PAUME/DOIGT,CALIBRE 15,TEXTURÉ,TG,BLC,NITRILE,NYL,PR 1 close
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
GANTS,ANTI-STAT,ENDUIT PAUME/DOIGT,CALIBRE 15,TEXTURÉ,TG,BLC,NITRILE,NYL,PR 1

GANTS,ANTI-STAT,ENDUIT PAUME/DOIGT,CALIBRE 15,TEXTURÉ,TG,BLC,NITRILE,NYL,PR 1

BDG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 9,25 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 55,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ALG991977910K
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-9779-10-K
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ces gants blcs enduits antistatiques sont nyl et ont un revêtement en polyuréthane a/une fini texturée. Le revêtement recouvre la paume et les doigts en entier. Cette paire a une construction en tricot s/cout, une épaisseur de calibre 15 et est disponible en taille TG.

Spécifications techniques

  • ArticleGants enduits
  • Style de gantTricot sans coutures
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesEN 388 2016
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Propriétés électrostatiquesAntistatique
  • Style de manchetteTricot
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEANon déterminé
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantBlanc
  • SérieX-Site
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEANon déterminé
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA Non déterminé
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non déterminé
  • Classement EN 388 4141X
  • Isolation Non
  • Performance du gant Dextérité élevée
  • Matériau de l'enduit du gant Polyuréthane
  • Sans latex Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Longueur du gant 9,25 po
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Fini de l'enduit du gant Texturé
  • Épaisseur Cal. 15
  • Sans silicone Non
  • Couleur Blanc
  • Pays d’origine Corée, République de (sous réserve de modification)