Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants enduits MCR Safety CuTPRo 93840 jaunes de taille TG sont en Kevlar et en acier inoxydable. Ils sont sans revêtement, ont des coutures en Kevlar et en acier inoxydable et des pouces naturels. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A6 pour leur résistance aux coupures/niveau 0 pour leur résistance aux perforations. Avec des manchettes en tricot, compatibles avec les écrans tactiles.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
NormesANSI/ISEA 105
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantSans revêtement
Sans latexNon
Taille - Numérique10
Longueur du gant9 po
Fini de l'enduit du gantLisse
Caractéristiques du gantCompatible avec les écrans tactiles
ÉpaisseurCal. 13
Sans siliconeNon
Force de perforation ANSI/ISEA0 N
CouleurJaune
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA6
Matériau en tricotKevlar
Style de protection des mainsGant
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantDextérité élevée
Style de manchetteTricot
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - alphabétiqueTG
Construction du gantTricot sans coutures
Arbre d'entraînementNon classé
SérieMemphis HERO
Compatible avec les écrans tactilesOui
Unité de ventePaire
Résistance aux perforations ANSI/ISEA0
Matériau de paumeKevlar, acier inoxydable
Pays d’origineMexique
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca