!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS,G(9),RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A6 ANSI,NON ENDUIT,KEVLAR,13GA

GANTS ENDUITS,G(9),RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A6 ANSI,NON ENDUIT,KEVLAR,13GA

MCR SAFETY

GANTS ENDUITS,G(9),RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A6 ANSI,NON ENDUIT,KEVLAR,13GA close
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
GANTS ENDUITS,G(9),RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A6 ANSI,NON ENDUIT,KEVLAR,13GA

GANTS ENDUITS,G(9),RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A6 ANSI,NON ENDUIT,KEVLAR,13GA

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 9,78 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 117,36 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MSF93840L
  • N° de modèle du manufacturier 93840L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46185036
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.11 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits MCR Safety CuTPRo 93840 jaunes de grande taille sont en Kevlar et acier inoxydable. Ils sont sans revêtement, ont des coutures en Kevlar et en acier inoxydable et des pouces naturels. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A6 pour leur résistance aux coupures/niveau 0 pour leur résistance aux perforations. Avec des manchettes en tricot, compatibles avec les écrans tactiles.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • NormesANSI/ISEA 105
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantSans revêtement
  • Sans latexNon
  • Taille - Numérique9
  • Longueur du gant10,5 po
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • Caractéristiques du gantCompatible avec les écrans tactiles
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeNon
  • Force de perforation ANSI/ISEA0 N
  • CouleurJaune
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A6
  • Matériau en tricot Kevlar
  • Style de protection des mains Gant
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Dextérité élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - alphabétique G
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Série Memphis HERO
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Unité de vente Paire
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 0
  • Matériau de paume Kevlar, acier inoxydable
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)