!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS,G(9),RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A6 ANSI,NON ENDUIT,KEVLAR,7GA

GANTS ENDUITS,G(9),RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A6 ANSI,NON ENDUIT,KEVLAR,7GA

MCR SAFETY

GANTS ENDUITS,G(9),RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A6 ANSI,NON ENDUIT,KEVLAR,7GA close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS ENDUITS,G(9),RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A6 ANSI,NON ENDUIT,KEVLAR,7GA

GANTS ENDUITS,G(9),RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A6 ANSI,NON ENDUIT,KEVLAR,7GA

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 8,87 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 106,44 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSF93860L
  • N° de modèle du manufacturier 93860L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46185036
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits MCR Safety CuTPRo 93860 bleus/jaunes de grande taille sont composés de Kevlar et d’acier inoxydable. Ils sont sans revêtement, ont des coutures en Kevlar et en acier inoxydable et un pouce renforcé. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A6 pour leur résistance aux coupures/niveau 0 pour leur résistance aux perforations. Dotés de poignets en tricot.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • NormesANSI/ISEA 105
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantSans revêtement
  • Sans latexNon
  • Taille - Numérique9
  • Longueur du gant13 po
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • SérieMemphis HERO
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Unité de ventePaire
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA0
  • Matériau de paumeKevlar, nylon, acier inoxydable
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A6
  • Matériau en tricot Kevlar
  • Style de protection des mains Gant
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - alphabétique G
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Épaisseur Cal. 7
  • Sans silicone Non
  • Force de perforation ANSI/ISEA 0 N
  • Couleur Bleu, jaune
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande