!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, TAILLE TG (10), LONGUEUR 11PO, GRIS, PEHP, PAIRE

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, TAILLE TG (10), LONGUEUR 11PO, GRIS, PEHP, PAIRE

IRONCLAD

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, TAILLE TG (10), LONGUEUR 11PO, GRIS, PEHP, PAIRE close
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
GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, TAILLE TG (10), LONGUEUR 11PO, GRIS, PEHP, PAIRE

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, TAILLE TG (10), LONGUEUR 11PO, GRIS, PEHP, PAIRE

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 9,33 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 111,96 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article IPWKKC405XL
  • N° de modèle du manufacturier KKC4-05-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.16 lb

Informations sur le produit

Ces gants en tricot HPPE gris de taille très grande (10) résistants aux coupures sont exactement ce dont vous avez besoin pour votre sécurité et votre protection au quotidien. D'une longueur de 11 pouces et avec une manchette en tricot et un style de coupe américaine, ces gants offrent également un confort.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • NormesANSI/CE
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantSans revêtement
  • Sans latexNon
  • Taille - Numérique10
  • Longueur du gant10 po
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • SérieCommand
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Force de perforation ANSI/ISEA0 N
  • CouleurGris
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Matériau en tricot PEHD
  • Style de protection des mains Gant
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - alphabétique TG
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 0
  • Matériau de paume PEHD