!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS,BLEU/BLANC,7,ANSI/ISEA ABRASION 4/COUPURES A1/PERFORATION 3,POUCE ENDUIT,15GA

GANTS ENDUITS,BLEU/BLANC,7,ANSI/ISEA ABRASION 4/COUPURES A1/PERFORATION 3,POUCE ENDUIT,15GA

HYFLEX

GANTS ENDUITS,BLEU/BLANC,7,ANSI/ISEA ABRASION 4/COUPURES A1/PERFORATION 3,POUCE ENDUIT,15GA close
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
GANTS ENDUITS,BLEU/BLANC,7,ANSI/ISEA ABRASION 4/COUPURES A1/PERFORATION 3,POUCE ENDUIT,15GA

GANTS ENDUITS,BLEU/BLANC,7,ANSI/ISEA ABRASION 4/COUPURES A1/PERFORATION 3,POUCE ENDUIT,15GA

HYFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.34 / PAIRE
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
  • N° article ANL11-900-7PP-A
  • N° de modèle du manufacturier 11-900-7PP
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Informations sur le produit

Ces gants bleus/blancs sont enduits de nitrile et ont un pouce revêtu. Homologués ANSI/ISEA niveau A1 résistance aux coupures/niveau 3 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • NormesASTM/ANSI/EN
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Taille - Numérique7
  • Couleur du revêtement du gantBleu, blanc
  • ÉpaisseurCal. 15
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A1
  • Style de protection des mains Gant
  • Isolation Non
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture de l'enduit du gant Paume et doigts
  • Longueur du gant 8 1/2 po
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Unité de vente Paire
  • Couleur Bleu, blanc
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)