!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COATED GLOVES,SIZE L,YELLOW,PR

COATED GLOVES,SIZE L,YELLOW,PR

SHOWA

COATED GLOVES,SIZE L,YELLOW,PR close
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
COATED GLOVES,SIZE L,YELLOW,PR

COATED GLOVES,SIZE L,YELLOW,PR

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.12 / PAIRE
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
  • N° article BEM962S
  • N° de modèle du manufacturier 962S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 20.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Style de gantTricot sans coutures
  • NormesCatégorie I
  • Matériau du revêtement intérieurPVC
  • Performance du gantRespirant, ajustement confortable
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit de base du gantComplet
  • Couverture de l'enduit du gantComplet
  • Longueur du gant9 1/2 po
  • Matériau de la doublure du gantCoton
  • Fini de l'enduit du gantRugueux
  • SérieSHOWA 962
  • Sans siliconeNon
  • Unité de ventePaire
  • CouleurJaune
  • Matériau de revêtement de la poignéePVC
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA Non déterminé
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Isolation Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gant PVC
  • Sans latex Oui
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Taille - alphabétique G
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Jaune
  • Caractéristiques du gant Revêtement entièrement en PVC, préhension rugueuse, doublure en jersey de coton, alternative en cuir
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Nb de paires par paquet 72
  • Couleur de la manchette Jaune
  • Couleur du revêtement adhérent Jaune