!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS INTEGRA PLUS, BLEU, M, PVC TRIPLE TREMPAGE, MANCHETTE DE GANTELET, CFIA, EN511

GANTS ENDUITS INTEGRA PLUS, BLEU, M, PVC TRIPLE TREMPAGE, MANCHETTE DE GANTELET, CFIA, EN511

RONCO

GANTS ENDUITS INTEGRA PLUS, BLEU, M, PVC TRIPLE TREMPAGE, MANCHETTE DE GANTELET, CFIA, EN511 close
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
GANTS ENDUITS INTEGRA PLUS, BLEU, M, PVC TRIPLE TREMPAGE, MANCHETTE DE GANTELET, CFIA, EN511

GANTS ENDUITS INTEGRA PLUS, BLEU, M, PVC TRIPLE TREMPAGE, MANCHETTE DE GANTELET, CFIA, EN511

RONCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.46 / PAIRE
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
  • N° article RON79-455-08
  • N° de modèle du manufacturier 79-455-08
  • N° de classification normalisée des produits et services 39262092
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 36.0 lb

Informations sur le produit

Gants bleus Integra Plus enduits de taille 8 moyenne composés de PVC à triple trempage. Triple trempage dans PVC. Gants résistants aux produits chimiques à usage général composés de polymères de caoutchouc supportant l'exposition aux acides/huiles/solvants.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
  • Style de manchetteManchette
  • Couverture de l'enduit du gantSans revêtement
  • Famille de couleurs du gantBleu
  • Longueur du gant12 po
  • Matériaux du gantPVC
  • Taille du gantM
  • Température min.-22 Degrees F
  • NormesLettre de non-objection de l'ACIA (Agence canadienne d'inspection des aliments), CE EN388:4121 (anti-abrasion, anti-coupures, anti-déchirure, anti-perforations), CE EN374:AJK (méthanol, n-Heptane, hydroxyde de sodium 40 %), CE EN374 (matières biodangereuses), EN511
  • Produits chimiques testés EN ISO 374AJK - Méthanol, n-heptane, hydroxyde de sodium 40 %
  • Protection supplémentaire contre les risques Résistant aux produits chimiques
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA 1
  • Couleur Bleu
  • Classement chimique EN ISO 374 Type B - AJKL
  • Fini de l'enduit du gant Mat
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Molleton de cachemire
  • Performance du gant Adhérence élevée
  • Isolation Non
  • Série Integra Plus
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Supporté
  • Tailles de gants 8
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)