!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,ENDUIT,FINITION MATE,TLE 8,BLEU,PVC

GANTS,ENDUIT,FINITION MATE,TLE 8,BLEU,PVC

RONCO

GANTS,ENDUIT,FINITION MATE,TLE 8,BLEU,PVC close
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
GANTS,ENDUIT,FINITION MATE,TLE 8,BLEU,PVC

GANTS,ENDUIT,FINITION MATE,TLE 8,BLEU,PVC

RONCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 8,37 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 100,44 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article RON77-325-08
  • N° de modèle du manufacturier 77-325-08
  • N° de classification normalisée des produits et services 39262092
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 27.0 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits sont bleus et ont un revêtement en nitrile a/une fini plane. Cette paire est disponible en taille 8.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
  • Style de manchetteManchette
  • Couverture de l'enduit du gantSans revêtement
  • Famille de couleurs du gantBleu
  • Longueur du gant12 po
  • Matériaux du gantPVC
  • Taille du gantM
  • IsolationNon
  • NormesLettre de non-objection de l'ACIA (Agence canadienne d'inspection des aliments), CE EN388:4121 (anti-abrasion, anti-coupures, anti-déchirure, anti-perforations), CE EN374:AJK (méthanol, n-Heptane, hydroxyde de sodium 40 %), CE EN374 (matières biodangereuses)
  • Produits chimiques testés EN ISO 374AJK - Méthanol, n-heptane, hydroxyde de sodium 40 %
  • Protection supplémentaire contre les risques Résistant aux produits chimiques
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA 1
  • Couleur Bleu
  • Classement chimique EN ISO 374 Type B - AJKL
  • Fini de l'enduit du gant Sableux
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Coton entrecroisé
  • Performance du gant Adhérence élevée
  • Texture du gant Sableux
  • Série INTEGRA
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Supporté
  • Tailles de gants 8
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)