Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants enduits sont nrs et ont une fini lisse, l'enduit recouvre la paume et les doigts. Cette paire de gants a un niveau d'abrasion quatre, est fabriquée en nitrile et est disponible en taille six.
Spécifications techniques
ArticleGant en nylon avec revêtement, paume en PU
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
Classement EN 3884121
IsolationOui
Style de main du gantGauche et droite
Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
Sans latexOui
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétiqueTP
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantNoir
Caractéristiques du gantMatériau respirant pour un confort maximal, adhérence sur les applications humides ou sèches, sans couture, souple et flexible pour le confort et la dextérité, codage couleur des poignets pour faciliter l'identification de la taille.
Nb de paires par paquet72
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
CouleurNoir
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA1
Matériau en tricotNylon
Style de protection des mainsGant
NormesCFIA, EN 388 4121
Type de paumePolyuréthane, nylon
Performance du gantUsage général
Style de manchetteTricot
Couverture des doigtsDoigt complet
Taille - Numérique6
Longueur du gant13 1/2 po
Matériau de la doublure du gantNylon
Fini de l'enduit du gantLisse
ÉpaisseurCal. 15
Unité de ventePaire
Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
Matériau de paumePolyuréthane, nylon
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca