Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants enduits sont nrs et ont un revêtement en nitrile a/une fini lisse. Le revêtement recouvre la paume et les doigts. Cette paire est de niveau d'abrasion 4 et est disponible en taille 2T petite.
Spécifications techniques
ArticlePaume en mousse de nitrile, gant en nylon enduit
Style de gantTricot sans coutures
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
Classement EN 3884131
IsolationOui
Style de main du gantGauche et droite
Matériau de l'enduit du gantMousse de nitrile
Sans latexOui
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétiqueTP
Construction du gantTricot sans coutures
Fini de l'enduit du gantLisse
ÉpaisseurCal. 15
Unité de ventePaire
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
Matériau de paumeMousse de nitrile, nylon
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
Matériau en tricotNylon
Style de protection des mainsGant
NormesCFIA, EN 388 4131
Type de paumeMousse de nitrile, nylon
Performance du gantUsage général
Style de manchetteTricot
Couverture des doigtsDoigt complet
Taille - Numérique6
Longueur du gant13 1/2 po
Matériau de la doublure du gantNylon
Caractéristiques du gantMatériau respirant pour un confort maximal, confortable pour un port tout au long de la journée, sans couture, souple et flexible pour le confort et la dextérité, prise en main pour les applications humides/sèches/huiles légères, codage couleur des poignets pour faciliter l'identification de la taille.
Nb de paires par paquet72
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
CouleurNoir
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca