!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS,TAILLE P,ALPHA,TRICOT,PR

GANTS ENDUITS,TAILLE P,ALPHA,TRICOT,PR

HEXARMOR

GANTS ENDUITS,TAILLE P,ALPHA,TRICOT,PR close
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
GANTS ENDUITS,TAILLE P,ALPHA,TRICOT,PR

GANTS ENDUITS,TAILLE P,ALPHA,TRICOT,PR

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.96 / PAIRE
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
  • N° article HEX3050S7
  • N° de modèle du manufacturier 3050-S7
  • N° de classification normalisée des produits et services 42132209
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants enduits
  • Style de l'ourletAvec finition
  • Matériau en tricotFibre de verre, PEHP, mélange de polyester recyclé, acier
  • Style de protection des mainsGant
  • Matériau du revêtement intérieurNitrile
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Propriétés électrostatiquesIsolant(e)
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume
  • Comprend un entredoigt-index renforcéOui
  • Poids du tissu2 oz
  • Taille - alphabétiqueP
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantVert
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électriqueSans objet
  • Caractéristiques du gantProtection contre les coupures
  • ÉpaisseurCal. 18
  • Sans siliconeOui
  • Unité de ventePaire
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA20 000
  • Force de perforation ANSI/ISEA156 N
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A6
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 6
  • Normes ANSI/ISEA
  • Type de paume Revêtu
  • Performance du gant Tactilité, grande dextérité
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Sans latex Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - Numérique 7
  • Longueur du gant 9 5/8 po
  • Matériau de la doublure du gant Fibre de verre, PEHP, mélange de polyester recyclé, acier
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Réversible Non
  • Série Helix 3050
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Nb de paires par paquet 1
  • Couleur de la manchette Vert
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 3 632 g
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 5