!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS,P(7),RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A6 ANSI,PAUME,POINTILLÉ,PVC,KEVLAR,7GA

GANTS ENDUITS,P(7),RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A6 ANSI,PAUME,POINTILLÉ,PVC,KEVLAR,7GA

MCR SAFETY

GANTS ENDUITS,P(7),RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A6 ANSI,PAUME,POINTILLÉ,PVC,KEVLAR,7GA close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS ENDUITS,P(7),RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A6 ANSI,PAUME,POINTILLÉ,PVC,KEVLAR,7GA

GANTS ENDUITS,P(7),RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A6 ANSI,PAUME,POINTILLÉ,PVC,KEVLAR,7GA

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 12,47 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 149,64 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSF93867S
  • N° de modèle du manufacturier 93867S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46185036
  • PAGE DU CATALOGUE # 907
  • Poids à l’expédition 0.18 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits MCR Safety CuTPRo 93867 bleus/jaunes de petite taille sont composés de Kevlar et d’acier inoxydable. Revêtement en PVC, coutures en Kevlar et acier inoxydable et pouces renforcés. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A6 pour leur résistance aux coupures/niveau 0 pour leur résistance aux perforations. Dotés de poignets en tricot.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • NormesANSI/ISEA 105
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantPVC
  • Sans latexNon
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueP
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gantPoints
  • SérieMemphis HERO
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Unité de ventePaire
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA0
  • Matériau de paumePVC
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A6
  • Matériau en tricot Kevlar
  • Style de protection des mains Gant
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 7
  • Longueur du gant 9,5 po
  • Couleur du revêtement du gant Bleu
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Épaisseur Cal. 7
  • Sans silicone Non
  • Force de perforation ANSI/ISEA 0 N
  • Couleur Bleu, jaune
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande