Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants enduits MCR Safety CuTPRo 93847 bleus/jaunes de petite taille sont composés de Kevlar et d’acier inoxydable. Ils ont un revêtement en PVC, des coutures en Kevlar et des pouces en aile. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A6 pour leur résistance aux coupures/niveau 0 pour leur résistance aux perforations. Dotés de poignets en tricot.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
NormesANSI/ISEA 105
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantPVC
Sans latexNon
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétiqueP
Construction du gantTricot sans coutures
Fini de l'enduit du gantPoints
SérieMemphis HERO
Compatible avec les écrans tactilesNon
Unité de ventePaire
Résistance aux perforations ANSI/ISEA0
Matériau de paumePVC
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA6
Matériau en tricotKevlar
Style de protection des mainsGant
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantDextérité élevée
Style de manchetteTricot
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - Numérique7
Longueur du gant8,5 po
Couleur du revêtement du gantBleu
Arbre d'entraînementNon classé
ÉpaisseurCal. 13
Sans siliconeNon
Force de perforation ANSI/ISEA0 N
CouleurBleu, jaune
Pays d’origineMexique
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 9,42 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: