!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HERO GANTS ENDUITS, S, LISSE, PVC, PAUME ET DOIGTS, KEVLAR

HERO GANTS ENDUITS, S, LISSE, PVC, PAUME ET DOIGTS, KEVLAR

MCR SAFETY

HERO GANTS ENDUITS, S, LISSE, PVC, PAUME ET DOIGTS, KEVLAR close
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
HERO GANTS ENDUITS, S, LISSE, PVC, PAUME ET DOIGTS, KEVLAR

HERO GANTS ENDUITS, S, LISSE, PVC, PAUME ET DOIGTS, KEVLAR

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 9,69 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 116,28 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MSF93868S
  • N° de modèle du manufacturier 93868S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46185036
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.19 lb

Informations sur le produit

Gants enduits plusieurs fois de petite taille. Revêtement en PVC, coutures en Kevlar et acier inoxydable et pouces renforcés. Homologués ANSI/ISEA niveau A7 résistance aux coupures/niveau 0 résistance aux perforations.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Couverture de l'enduit du gantPaume et doigts
  • Longueur du gant9,25 po
  • SérieMemphis HERO
  • Unité de ventePaire
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA0
  • Matériau de paumeKevlar, acier, PVC
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A7
  • Normes ANSI/ISEA 105
  • Matériau de l'enduit du gant PVC
  • Taille - alphabétique P
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Sans silicone Non
  • Force de perforation ANSI/ISEA 0 N
  • Couleur Multi
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)