!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS,P(7),LISSE,PVC,PAUME TREMPÉE,NIVEAU D'ABRASION ANSI 3,NOIR,12PQT

GANTS ENDUITS,P(7),LISSE,PVC,PAUME TREMPÉE,NIVEAU D'ABRASION ANSI 3,NOIR,12PQT

MCR SAFETY

GANTS ENDUITS,P(7),LISSE,PVC,PAUME TREMPÉE,NIVEAU D'ABRASION ANSI 3,NOIR,12PQT close
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
GANTS ENDUITS,P(7),LISSE,PVC,PAUME TREMPÉE,NIVEAU D'ABRASION ANSI 3,NOIR,12PQT

GANTS ENDUITS,P(7),LISSE,PVC,PAUME TREMPÉE,NIVEAU D'ABRASION ANSI 3,NOIR,12PQT

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.38 / PAIRE
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
  • N° article MSFN9699S
  • N° de modèle du manufacturier N9699S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.84 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits MCR Safety Ninja N9699 noirs sont de petite taille et composés de nylon. Enduits de PVC et dotés de pouces ergonomiques. Ils sont à doigts complets, dotés de poignets en tricot et exempts de silicone.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Matériau en tricotNylon
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantPVC
  • Sans latexNon
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique7
  • Longueur du gant9,65 po
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeOui
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Performance du gant Dextérité élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique P
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Caractéristiques du gant Sans silicone
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Couleur Noir
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)