Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gants enduits MCR Safety Ninja Ice N9690FCO oranges de taille moyenne composés d’acrylique et de nylon. Avec revêtement en PVC, coutures en nylon, résistants aux coupures et pouces en aile. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A3 pour leur résistance aux coupures/niveau 2 pour leur résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes, homologués EN 388 avec une résistance de 3XX2 et supportent une température maximale de 280 °F.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Matériau en tricotNylon
Matériau d'isolation des gantsAcrylique
NormesANSI/ISEA 105:2016, EN 388, EN 511 X2X
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantDextérité élevée avec isolation en tissu éponge acrylique
Style de manchetteTricot
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantComplet
Taille - Numérique8
Longueur du gant9,75 po
Matériau de la doublure du gantAcrylique
Fini de l'enduit du gantLisse
SérieNinja Ice
Compatible avec les écrans tactilesNon
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA2300
Force de perforation ANSI/ISEA53 N
CouleurOrange
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA3
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
Classement EN 3883XX2
IsolationOui
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantPVC
Sans latexNon
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Température max.280 Degrees F
Taille - alphabétiqueM
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantOrange
Arbre d'entraînement-22 Degrees F
ÉpaisseurCal. 15
Sans siliconeNon
Grammes de coupe ANSI/ISEA1 000 g
Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
Matériau de paumePolyuréthane hydrofuge, tissu éponge acrylique
Pays d’originePakistan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 18,88 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: