!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS,TP(6),SABLÉ,PVC,PAUME TREMPÉE,NIVEAU D'ABRASION ANSI 3,GRIS,12PQT

GANTS ENDUITS,TP(6),SABLÉ,PVC,PAUME TREMPÉE,NIVEAU D'ABRASION ANSI 3,GRIS,12PQT

SUPERIOR GLOVE

GANTS ENDUITS,TP(6),SABLÉ,PVC,PAUME TREMPÉE,NIVEAU D'ABRASION ANSI 3,GRIS,12PQT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS ENDUITS,TP(6),SABLÉ,PVC,PAUME TREMPÉE,NIVEAU D'ABRASION ANSI 3,GRIS,12PQT

GANTS ENDUITS,TP(6),SABLÉ,PVC,PAUME TREMPÉE,NIVEAU D'ABRASION ANSI 3,GRIS,12PQT

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.96 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SUGS13BPVC6
  • N° de modèle du manufacturier S13BPVC6
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ces gants gris Superior gloves Dexterity S13BPVC enduits en taille TP sont composés de nylon. Ils sont par ailleurs enduits de PVC et homologués ANSI/ISEA niveau A2 résistance aux perforations. Doigts complets, manchettes en tricot et exempts de silicone.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Matériau en tricotNylon
  • NormesANSI
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantPVC
  • Sans latexNon
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique6
  • Longueur du gant9,75 po
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Fini de l'enduit du gantSableux
  • Caractéristiques du gantSans silicone
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA1 500
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Dextérité élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique TP
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Oui
  • Force de perforation ANSI/ISEA 48 N
  • Couleur Gris
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande