!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS,2TG(11),¾ TREMPÉ,PVC,NYLON,15GA,RUGUEUX

GANTS ENDUITS,2TG(11),¾ TREMPÉ,PVC,NYLON,15GA,RUGUEUX

MCR SAFETY

GANTS ENDUITS,2TG(11),¾ TREMPÉ,PVC,NYLON,15GA,RUGUEUX close
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
GANTS ENDUITS,2TG(11),¾ TREMPÉ,PVC,NYLON,15GA,RUGUEUX

GANTS ENDUITS,2TG(11),¾ TREMPÉ,PVC,NYLON,15GA,RUGUEUX

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 17,23 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 206,76 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MSFN9695XXL
  • N° de modèle du manufacturier N9695XXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.253 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits MCR Safety Ninja Coral N9695 noirs sont de taille TTG et composés d’acrylique ainsi que de nylon. Ils présentent un revêtement en PVC, sont résistants aux coupures et dotés de pouces en aile. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A3 pour leur résistance aux coupures/niveau 2 pour leur résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes en tricot et homologués EN 388 avec une résistance 4XX2.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Matériau en tricotNylon
  • Matériau d'isolation des gantsAcrylique
  • NormesANSI/ISEA 105:2016, EN388
  • Matériau du revêtement intérieurPVC
  • Double trempageOui
  • Matériau de l'enduit du gantPVC
  • Sans latexNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantTrempage 3/4
  • Taille - alphabétique2TG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA4100
  • Force de perforation ANSI/ISEA55 N
  • CouleurNoir, orange
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Classement EN 388 4XX2
  • Isolation Oui
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Dextérité élevée avec isolation en tissu éponge acrylique
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture de l'enduit de base du gant Complet
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 11
  • Longueur du gant 11,25 po
  • Matériau de la doublure du gant Acrylique
  • Fini de l'enduit du gant Rugueux
  • Épaisseur Cal. 15
  • Sans silicone Non
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 1 000 g
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)