HERO GANTS ENDUITS, M, LISSE, PVC, PAUME ET DOIGTS, KEVLAR
HERO GANTS ENDUITS, M, LISSE, PVC, PAUME ET DOIGTS, KEVLAR
MCR SAFETY
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
Zoom In: Double click on image.
Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Product Details
Gants enduits plusieurs fois de taille moyenne. Revêtement en PVC, coutures en Kevlar et acier inoxydable et pouces renforcés. Homologués ANSI/ISEA niveau A7 résistance aux coupures/niveau 0 résistance aux perforations.
Technical Specs
Article Gant revêtu
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
Style de main du gant Gauche et droite
Couverture de l'enduit du gant Paume et doigts
Longueur du gant 9,5 po
Série Memphis HERO
Unité de vente Paire
Résistance aux perforations ANSI/ISEA 0
Matériau de paume Kevlar , acier, PVC
Résistance aux coupures ANSI/ISEA A7
Normes ANSI/ISEA 105
Matériau de l'enduit du gant PVC
Taille - alphabétique M
Fini de l'enduit du gant Lisse
Sans silicone Non
Force de perforation ANSI/ISEA 0 N
Couleur Multi
Country of Origin Mexique
(subject to change)