!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS,G(9),RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A3 ANSI,PVC,KEVLAR,7GA,12PQ

GANTS ENDUITS,G(9),RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A3 ANSI,PVC,KEVLAR,7GA,12PQ

MCR SAFETY

GANTS ENDUITS,G(9),RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A3 ANSI,PVC,KEVLAR,7GA,12PQ close
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
GANTS ENDUITS,G(9),RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A3 ANSI,PVC,KEVLAR,7GA,12PQ

GANTS ENDUITS,G(9),RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A3 ANSI,PVC,KEVLAR,7GA,12PQ

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.84 / PAIRE
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
  • N° article MSF9366L
  • N° de modèle du manufacturier 9366L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.55 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits MCR Safety CuTPRo 9366 noirs/jaunes sont de grande taille et composés de Kevlar. Revêtement en PVC, coutures en Kevlar et pouce droit. Homologués ANSI/ISEA niveau A3 résistance aux coupures/niveau 0 résistance aux perforations. Dotés de poignets en tricot.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • NormesANSI/ISEA 105
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantPVC
  • Sans latexNon
  • Couverture de l'enduit du gantComplet
  • Taille - alphabétiqueG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gantPoints
  • ÉpaisseurCal. 7
  • Sans siliconeNon
  • Force de perforation ANSI/ISEA0 N
  • CouleurNoir, jaune
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
  • Matériau en tricot Kevlar
  • Style de protection des mains Gant
  • Style de main du gant Ambidextre
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 9
  • Longueur du gant 10 po
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 1174
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 0
  • Matériau de paume PVC
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)