!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS,REVÊTEMENT PVC,MANCHETTE DE GANTELET,G,ORANGE/ORANGE,DOUBLURE EN MOUSSE,12PQT

GANTS ENDUITS,REVÊTEMENT PVC,MANCHETTE DE GANTELET,G,ORANGE/ORANGE,DOUBLURE EN MOUSSE,12PQT

MCR SAFETY

GANTS ENDUITS,REVÊTEMENT PVC,MANCHETTE DE GANTELET,G,ORANGE/ORANGE,DOUBLURE EN MOUSSE,12PQT close
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
GANTS ENDUITS,REVÊTEMENT PVC,MANCHETTE DE GANTELET,G,ORANGE/ORANGE,DOUBLURE EN MOUSSE,12PQT

GANTS ENDUITS,REVÊTEMENT PVC,MANCHETTE DE GANTELET,G,ORANGE/ORANGE,DOUBLURE EN MOUSSE,12PQT

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.96 / PAIRE
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
  • N° article MSF6712F
  • N° de modèle du manufacturier 6712F
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.04 lb

Informations sur le produit

Gants enduits MCR Safety 6712F oranges de grande taille composés de mousse. Revêtement en PVC, couverture intégrale des doigts et manchette longue.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Matériau en tricotMousse
  • Matériau d'isolation des gantsAcrylique
  • IsolationOui
  • Performance du gantDoublure de mousse avec isolation en acrylique
  • Style de manchetteManchette
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Taille - Numérique9
  • Longueur du gant12 po
  • Couleur du revêtement du gantOrange
  • Arbre d'entraînement5 Degrees F
  • ÉpaisseurPoids standard
  • Sans siliconeNon
  • CouleurOrange
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA Non testé
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Normes ANSI, EN388
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gant PVC
  • Sans latex Non
  • Couverture de l'enduit du gant Complet
  • Taille - alphabétique G
  • Matériau de la doublure du gant Mousse
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Série 6712F
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA Non classé
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)