!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS,P(7),LISSE,PVC,PAUME TREMPÉE,NIVEAU ANSI D'ABRASION 2, PLEIN DOIGT

GANTS ENDUITS,P(7),LISSE,PVC,PAUME TREMPÉE,NIVEAU ANSI D'ABRASION 2, PLEIN DOIGT

CONDOR

GANTS ENDUITS,P(7),LISSE,PVC,PAUME TREMPÉE,NIVEAU ANSI D'ABRASION 2, PLEIN DOIGT close
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
GANTS ENDUITS,P(7),LISSE,PVC,PAUME TREMPÉE,NIVEAU ANSI D'ABRASION 2, PLEIN DOIGT

GANTS ENDUITS,P(7),LISSE,PVC,PAUME TREMPÉE,NIVEAU ANSI D'ABRASION 2, PLEIN DOIGT

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 2,10 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 25,20 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article CDR1GD19
  • N° de modèle du manufacturier 1GD19
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 922
  • Poids à l’expédition 0.17 lb

Informations sur le produit

Gants enduits Condor rouges/blancs de petite taille composés de coton/polyester. Enduits de PVC et dotés de pouces ergonomiques. Homologués ANSI/ISEA niveau 0 résistance aux perforations. Doigts complets, manchette en tricot, homologués EN 388 313XX.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA2
  • Classement EN 388313XX
  • IsolationNon
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantUsage général
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueP
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • RéversibleNon
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Nb de paires par paquet12
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA0
  • Style de l'ourlet Avec revêtement
  • Matériau en tricot Coton
  • Style de protection des mains Gant
  • Normes ANSI/ISEA 105, EN388
  • Type de paume Revêtu
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant PVC
  • Sans latex Oui
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 7
  • Longueur du gant 9,25 po
  • Couleur du revêtement du gant Blanc
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Épaisseur Cal. 7
  • Sans silicone Non
  • Unité de vente Paire
  • Couleur Rouge, blanc
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)