!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN TRICOT,G(9), LISSE,PVC POINTILLÉ,COTON,7GA,43MIL,MANCHETTE EN TRICOT

GANTS EN TRICOT,G(9), LISSE,PVC POINTILLÉ,COTON,7GA,43MIL,MANCHETTE EN TRICOT

CONDOR

GANTS EN TRICOT,G(9), LISSE,PVC POINTILLÉ,COTON,7GA,43MIL,MANCHETTE EN TRICOT close
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
GANTS EN TRICOT,G(9), LISSE,PVC POINTILLÉ,COTON,7GA,43MIL,MANCHETTE EN TRICOT

GANTS EN TRICOT,G(9), LISSE,PVC POINTILLÉ,COTON,7GA,43MIL,MANCHETTE EN TRICOT

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 6,61 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 79,32 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article CDR3BA47
  • N° de modèle du manufacturier 3BA47
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits Condor noirs sont de grande taille et composés de jersey de coton. Ils sont par ailleurs enduits de PVC. Ils sont à doigts complets, dotés de poignets en tricot et exempts de silicone.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantCoupé-cousu
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Matériau d'isolation des gantsMolleton
  • Type de paumeRevêtu
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantPVC
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantComplet
  • Taille - Numérique9
  • Longueur du gant10,25 po
  • Matériau de la doublure du gantCoton
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • RéversibleNon
  • SérieCondor
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Nb de paires par paquet12
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEANon classé
  • Style de l'ourlet Avec revêtement
  • Matériau en tricot Jersey de coton
  • Style de protection des mains Gant
  • Isolation Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Oui
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Poids du tissu 52 g/m²
  • Taille - alphabétique G
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Caractéristiques du gant Sans silicone
  • Épaisseur 43 mil
  • Sans silicone Oui
  • Unité de vente Paire
  • Couleur Noir