!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, 2TG, RÉSISTANTS AUX COUPURES, POINTILLÉ, PVC, PAUME/DOIGTS

GANTS ENDUITS, 2TG, RÉSISTANTS AUX COUPURES, POINTILLÉ, PVC, PAUME/DOIGTS

CONDOR

GANTS ENDUITS, 2TG, RÉSISTANTS AUX COUPURES, POINTILLÉ, PVC, PAUME/DOIGTS close
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
GANTS ENDUITS, 2TG, RÉSISTANTS AUX COUPURES, POINTILLÉ, PVC, PAUME/DOIGTS

GANTS ENDUITS, 2TG, RÉSISTANTS AUX COUPURES, POINTILLÉ, PVC, PAUME/DOIGTS

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $98.42 / PAIRE
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
  • N° article GGS33J484
  • N° de modèle du manufacturier 33J484
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits noirs/rouges présentent une taille TTG. De plus, ils présentent un enduit en PVC et des coutures en polyester. Les gants en tricot résistant aux coupures respectent les normes ANSI/ISEA 105 pour protéger les mains des travailleurs contre les coupures, les abrasions, les lacérations et les perforations. La construction en filé permet aux gants en tricot d'épouser la forme de la main.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • NormesANSI/ISEA Résistance aux coupures 2
  • Couverture de l'enduit du gantPaume et doigts
  • Longueur du gant10,75 po
  • SérieCondor
  • CouleurNoir, rouge
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Matériau de l'enduit du gant PVC
  • Taille - alphabétique 2TG
  • Fini de l'enduit du gant Points
  • Sans silicone Non
  • Matériau de paume Cuir synthétique, silicone
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)