!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,ENDUIT,MAXIDRY ZÉRO,TTGG,VIOLET,CAL 15,NYL

GANTS,ENDUIT,MAXIDRY ZÉRO,TTGG,VIOLET,CAL 15,NYL

PIP

GANTS,ENDUIT,MAXIDRY ZÉRO,TTGG,VIOLET,CAL 15,NYL close
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
GANTS,ENDUIT,MAXIDRY ZÉRO,TTGG,VIOLET,CAL 15,NYL

GANTS,ENDUIT,MAXIDRY ZÉRO,TTGG,VIOLET,CAL 15,NYL

PIP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 16,14 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 96,84 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article DSI56451/XXLCN
  • N° de modèle du manufacturier GP56451/XXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181538
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 25.35 lb

Informations sur le produit

Ces gants MaxiDry Zero enduits violets sont tle TTG. Cette paire de gants en tricot s/ltx est faite de nylon et présente une épaisseur de calibre 15.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de protection des mainsGant
  • Classement EN 3884131X
  • IsolationOui
  • Type de paumeRevêtu
  • Double trempageOui
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Comprend les fourchettes des doigtsOui
  • Couverture de l'enduit de base du gantComplet
  • Couverture de l'enduit du gantComplet
  • Longueur du gant11 2/5 po
  • Matériau de la doublure du gantNylon, Spandex
  • Arbre d'entraînement14 Degrees F
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Nb de paires par paquet72
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Matériau de revêtement de la poignéeNitrile
  • Style de gant Tricot
  • Matériau d'isolation des gants Nylon, élasthanne
  • Normes EN 388 résultats : 4232X, conforme à la réglementation REACH, conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments 21 CFR, section 177
  • Matériau du revêtement intérieur Nitrile
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Respirant, ajustement confortable, adhérence élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Oui
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Taille - alphabétique 2TG
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Épaisseur Cal. 15
  • Sans silicone Oui
  • Unité de vente Paire
  • Couleur Mauve
  • Matériau de paume Nylon, élasthanne, nitrile
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)