!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MAXIDRY ZEROMAXIDRY GANTS SANS ENDUIT,VIOLET,P,NYLON,15GA,NITRILE,ENDUIT COMPLET

MAXIDRY ZEROMAXIDRY GANTS SANS ENDUIT,VIOLET,P,NYLON,15GA,NITRILE,ENDUIT COMPLET

PIP

MAXIDRY ZEROMAXIDRY GANTS SANS ENDUIT,VIOLET,P,NYLON,15GA,NITRILE,ENDUIT COMPLET close
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
MAXIDRY ZEROMAXIDRY GANTS SANS ENDUIT,VIOLET,P,NYLON,15GA,NITRILE,ENDUIT COMPLET

MAXIDRY ZEROMAXIDRY GANTS SANS ENDUIT,VIOLET,P,NYLON,15GA,NITRILE,ENDUIT COMPLET

PIP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.14 / PAIRE
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
  • N° article DSI56451/SCNR
  • N° de modèle du manufacturier GP56451/S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181538
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 19.84 lb

Informations sur le produit

Gants enduits MaxiDry Zero violets de petite taille composés de nylon. Enduits de nitrile. Doigts complets, poignets en tricot, homologués EN 388 avec une résistance de 4131X.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de protection des mainsGant
  • Classement EN 3884131X
  • IsolationOui
  • Type de paumeRevêtu
  • Double trempageOui
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Comprend les fourchettes des doigtsOui
  • Couverture de l'enduit de base du gantComplet
  • Couverture de l'enduit du gantComplet
  • Longueur du gant9 4/5 po
  • Matériau de la doublure du gantNylon, Spandex
  • Arbre d'entraînement14 Degrees F
  • ÉpaisseurCal. 15
  • Sans siliconeOui
  • Unité de ventePaire
  • CouleurMauve
  • Matériau de paumeNylon, élasthanne, nitrile
  • Style de gant Tricot
  • Matériau d'isolation des gants Nylon, élasthanne
  • Normes EN 388 résultats : 4232X, conforme à la réglementation REACH, conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments 21 CFR, section 177
  • Matériau du revêtement intérieur Nitrile
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Respirant, ajustement confortable, adhérence élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Oui
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Taille - alphabétique P
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Série MaxiDry Zero
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Nb de paires par paquet 72
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Matériau de revêtement de la poignée Nitrile
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)