Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants MaxiDry Zero enduits violets sont tle M. Cette paire de gants en tricot s/ltx est faite de nylon et présente une épaisseur de calibre 15.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Style de protection des mainsGant
Classement EN 3884131X
IsolationOui
Type de paumeRevêtu
Double trempageOui
Matériau de l'enduit du gantNitrile
Comprend les fourchettes des doigtsOui
Couverture de l'enduit de base du gantComplet
Couverture de l'enduit du gantComplet
Longueur du gant10 1/5 po
Matériau de la doublure du gantNylon, Spandex
Arbre d'entraînement14 Degrees F
Compatible avec les écrans tactilesNon
Nb de paires par paquet72
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Matériau de revêtement de la poignéeNitrile
Style de gantTricot
Matériau d'isolation des gantsNylon, élasthanne
NormesEN 388 résultats : 4232X, conforme à la réglementation REACH, conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments 21 CFR, section 177
Matériau du revêtement intérieurNitrile
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantRespirant, ajustement confortable, adhérence élevée
Style de manchetteTricot
Sans latexOui
Couverture des doigtsDoigt complet
Taille - alphabétiqueM
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantNoir
ÉpaisseurCal. 15
Sans siliconeOui
Unité de ventePaire
CouleurMauve
Matériau de paumeNylon, élasthanne, nitrile
Pays d’origineSri Lanka
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 14,03 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: