!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS,TG(10),PUR,BOUT DE DOIGT,NON ENDUIT,MANCHETTE EN TRICOT

GANTS ENDUITS,TG(10),PUR,BOUT DE DOIGT,NON ENDUIT,MANCHETTE EN TRICOT

CONDOR

GANTS ENDUITS,TG(10),PUR,BOUT DE DOIGT,NON ENDUIT,MANCHETTE EN TRICOT close
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
GANTS ENDUITS,TG(10),PUR,BOUT DE DOIGT,NON ENDUIT,MANCHETTE EN TRICOT

GANTS ENDUITS,TG(10),PUR,BOUT DE DOIGT,NON ENDUIT,MANCHETTE EN TRICOT

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 1,85 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 22,20 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article CDR21AH76
  • N° de modèle du manufacturier 21AH76
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Gants enduits Condor blancs de taille TG. Dotés d'un revêtement en polyuréthane et de pouces en aile. Dotés de poignets en tricot. Les gants en tricot résistant aux coupures respectent les normes ANSI/ISEA 105 pour protéger les mains des travailleurs contre les coupures/abrasions/lacérations/perforations. La construction en filé permet aux gants en tricot d'épouser la forme de la main.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • IsolationNon
  • Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
  • Sans latexNon
  • Couverture de l'enduit du gantBout des doigts
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • CouleurBlanc
  • Style de gant Tricot
  • Style de protection des mains Gant
  • Double trempage Non
  • Style de manchette Tricot
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 10
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Sans silicone Non
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)