!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN TRICOT ENDUITS,TG,PAUME ET DOIGTS,POLYURÉTHANE,PLAT,TG,1 PR

GANTS EN TRICOT ENDUITS,TG,PAUME ET DOIGTS,POLYURÉTHANE,PLAT,TG,1 PR

IRONCLAD

GANTS EN TRICOT ENDUITS,TG,PAUME ET DOIGTS,POLYURÉTHANE,PLAT,TG,1 PR close
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
GANTS EN TRICOT ENDUITS,TG,PAUME ET DOIGTS,POLYURÉTHANE,PLAT,TG,1 PR

GANTS EN TRICOT ENDUITS,TG,PAUME ET DOIGTS,POLYURÉTHANE,PLAT,TG,1 PR

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 6,56 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 78,72 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WWG52JL09
  • N° de modèle du manufacturier G-IKC3-05-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.14 lb

Informations sur le produit

Gants enduits gris/blancs de taille TG. De plus, ils sont dotés d’un enduit de polyuréthane. Les gants en tricot résistant aux coupures respectent les normes ANSI/ISEA 105 pour protéger les mains des travailleurs contre les coupures/abrasions/lacérations/perforations. La construction en filé permet aux gants en tricot d'épouser la forme de la main.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Couverture de l'enduit du gantPaume et doigts
  • Fini de l'enduit du gantMat
  • CouleurGris, blanc
  • Style de gant Tricot
  • Matériau de l'enduit du gant Polyuréthane
  • Taille - alphabétique TG
  • Sans silicone Non
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)