Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants enduits MCR Safety CuTPRo 93891PU noirs/jaunes de taille moyenne sont composés de Kevlar et d’acier inoxydable. Revêtement en polyuréthane, coutures en Kevlar et pouce en aile. Homologués ANSI/ISEA niveau A4 résistance aux coupures/niveau 3 résistance aux perforations. Avec des manchettes en tricot, compatibles avec les écrans tactiles.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA5
NormesANSI 105, EN388
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
Sans latexNon
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétiqueM
Construction du gantTricot sans coutures
Fini de l'enduit du gantLisse
Caractéristiques du gantCompatible avec les écrans tactiles
ÉpaisseurCal. 10
Sans siliconeNon
Force de perforation ANSI/ISEA0 N
CouleurNoir, jaune
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA4
Matériau en tricotKevlar
Style de protection des mainsGant
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantUsage général
Style de manchetteTricot
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - Numérique8
Longueur du gant9,5 po
Couleur du revêtement du gantNoir
Arbre d'entraînementNon classé
SérieUltraTech Cut Pro
Compatible avec les écrans tactilesOui
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA0
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
Matériau de paumePolyuréthane
Pays d’origineSri Lanka
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 11,11 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 5,92 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: