!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, TP(6), LISSE, PUR, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 3, NOIR

GANTS ENDUITS, TP(6), LISSE, PUR, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 3, NOIR

CONDOR

GANTS ENDUITS, TP(6), LISSE, PUR, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 3, NOIR close
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
GANTS ENDUITS, TP(6), LISSE, PUR, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 3, NOIR

GANTS ENDUITS, TP(6), LISSE, PUR, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 3, NOIR

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.00 / PAIRE
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
  • N° article GGS19L486
  • N° de modèle du manufacturier 19L486
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.066 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits Condor noirs sont taille TP sont composés de polyester. Dotés d'un revêtement en polyuréthane et de pouces en aile. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau 1 pour leur résistance aux coupures/niveau 1 pour leur résistance aux perforations. Ils sont à doigts complets, dotés de poignets en tricot, et sont homologués EN 388 avec une résistance 3131X.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • Classement EN 3883131X
  • IsolationNon
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantUsage général
  • Style de manchetteTricot
  • Sans latexNon
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique6
  • Longueur du gant8,5 po
  • Matériau de la doublure du gantPolyester
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • RéversibleNon
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Unité de ventePaire
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA 1
  • Style de gant Tricot
  • Style de protection des mains Gant
  • Normes ANSI/ISEA 105, EN388
  • Type de paume Revêtu
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Polyuréthane
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique TP
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Non
  • Couleur de la manchette Noir
  • Couleur Noir