Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants enduits Condor beige/blanc de taille TP sont fabriqués en nylon. Ils sont dotés d’un enduit de polyuréthane. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes en tricot et conformes à la norme EN 388 (1131X). Compatibles avec les écrans tactiles.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Classement EN 3881131X
NormesEN 1149
IsolationNon
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantUsage général
Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
Comprend les fourchettes des doigtsNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - Numérique6
Longueur du gant7,75 po
Matériau de la doublure du gantNylon
Fini de l'enduit du gantLisse
RéversibleOui
SérieCondor
Compatible avec les écrans tactilesOui
Nb de paires par paquet12
Couleur de la manchetteBrun
CouleurBeige, blanc
Style de l'ourletAvec revêtement
Matériau en tricotNylon
Style de protection des mainsGant
Poids d'isolation de gant22 g
Résistivité de surface1,00 x 10^5 ohm/carré
Type de paumeRevêtu
Double trempageNon
Propriétés électrostatiquesConducteur/conductrice
Style de manchetteTricot
Sans latexNon
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Poids du tissu22 g
Taille - alphabétiqueTP
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantBlanc
Arbre d'entraînementNon classé
Caractéristiques du gantCompatible avec les écrans tactiles
ÉpaisseurCal. 15
Sans siliconeNon
Unité de ventePaire
Résistance aux perforations ANSI/ISEANon classé
Pays d’origineCorée, République de
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 9,02 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: