Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants enduits Condor noirs/gris sont de petite taille et composés de nylon. Dotés d'un revêtement en polyuréthane et de pouces en aile. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau 1 pour leur résistance aux coupures. Doigts complets, poignets en tricot, homologués EN 388 avec une résistance de 4131X.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Style de l'ourletAvec revêtement
Matériau en tricotNylon
Style de protection des mainsGant
NormesANSI/ISEA 105, EN388
Type de paumeRevêtu
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
Comprend les fourchettes des doigtsNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantTrempage 3/4
Taille - alphabétiqueP
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantGris
Arbre d'entraînementNon classé
ÉpaisseurCal. 13
Sans siliconeNon
Couleur de la manchetteNoir
Résistance aux coupures ANSI/ISEA1
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
Classement EN 3884131X
IsolationNon
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantUsage général
Style de manchetteTricot
Sans latexNon
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - Numérique7
Longueur du gant9 po
Matériau de la doublure du gantNylon
Fini de l'enduit du gantLisse
RéversibleNon
Compatible avec les écrans tactilesNon
Unité de ventePaire
CouleurNoir, gris
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 4,60 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 2,80 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 7,34 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: