Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants enduits Condor noirs/gris sont de taille moyenne et composés de nylon. Dotés d'un revêtement en polyuréthane et d’un pouce enduit. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau 1 pour leur résistance aux coupures/niveau 1 pour leur résistance aux perforations. Doigts complets, poignets en tricot, homologués EN 388 avec une résistance de 4131X.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Style de l'ourletAvec revêtement
Matériau en tricotNylon
Style de protection des mainsGant
NormesANSI/ISEA 105, EN388
Type de paumeRevêtu
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
Sans latexOui
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - Numérique8
Longueur du gant9,5 po
Couleur du revêtement du gantGris
Arbre d'entraînementNon classé
ÉpaisseurCal. 13
Sans siliconeNon
Unité de ventePaire
CouleurNoir, gris
Résistance aux coupures ANSI/ISEA1
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
Classement EN 3884131X
IsolationNon
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantUsage général
Style de manchetteTricot
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétiqueM
Construction du gantTricot sans coutures
Fini de l'enduit du gantLisse
RéversibleNon
Compatible avec les écrans tactilesNon
Nb de paires par paquet12
Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes :
Quebec
.
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 2,91 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: