!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, M(8), LISSES, PUR, PAUME TREMPÉ, NYLON, ÉPAISSEUR 15GA, BEIGE

GANTS ENDUITS, M(8), LISSES, PUR, PAUME TREMPÉ, NYLON, ÉPAISSEUR 15GA, BEIGE

CONDOR

GANTS ENDUITS, M(8), LISSES, PUR, PAUME TREMPÉ, NYLON, ÉPAISSEUR 15GA, BEIGE close
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
GANTS ENDUITS, M(8), LISSES, PUR, PAUME TREMPÉ, NYLON, ÉPAISSEUR 15GA, BEIGE

GANTS ENDUITS, M(8), LISSES, PUR, PAUME TREMPÉ, NYLON, ÉPAISSEUR 15GA, BEIGE

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.97 / PAIRE
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
  • N° article GGS19L040
  • N° de modèle du manufacturier 19L040
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.005 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits Condor beige/blanc de taille moyenne sont fabriqués en nylon. Ils sont dotés d’un enduit de polyuréthane. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes en tricot et conformes à la norme EN 388 (1131X). Compatibles avec les écrans tactiles.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Classement EN 3881131X
  • NormesEN 1149
  • IsolationNon
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantUsage général
  • Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - Numérique8
  • Longueur du gant8,5 po
  • Matériau de la doublure du gantNylon
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • RéversibleOui
  • SérieCondor
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Nb de paires par paquet12
  • Couleur de la manchetteVert
  • CouleurBeige, blanc
  • Style de l'ourlet Avec revêtement
  • Matériau en tricot Nylon
  • Style de protection des mains Gant
  • Poids d'isolation de gant 27 g
  • Résistivité de surface 1,00 x 10^5 ohm/carré
  • Type de paume Revêtu
  • Double trempage Non
  • Propriétés électrostatiques Conducteur/conductrice
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Poids du tissu 27 g
  • Taille - alphabétique M
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Blanc
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Caractéristiques du gant Compatible avec les écrans tactiles
  • Épaisseur Cal. 15
  • Sans silicone Non
  • Unité de vente Paire
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA Non classé
  • Pays d’origine Corée, République de (sous réserve de modification)