!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, G(8), LISSE, PUR, PAUME TREMPÉE, RÉSISTANCE À L'ABRASION NIVEAU 3 ANSI, NOIR

GANTS ENDUITS, G(8), LISSE, PUR, PAUME TREMPÉE, RÉSISTANCE À L'ABRASION NIVEAU 3 ANSI, NOIR

SHOWA

GANTS ENDUITS, G(8), LISSE, PUR, PAUME TREMPÉE, RÉSISTANCE À L'ABRASION NIVEAU 3 ANSI, NOIR close
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
GANTS ENDUITS, G(8), LISSE, PUR, PAUME TREMPÉE, RÉSISTANCE À L'ABRASION NIVEAU 3 ANSI, NOIR

GANTS ENDUITS, G(8), LISSE, PUR, PAUME TREMPÉE, RÉSISTANCE À L'ABRASION NIVEAU 3 ANSI, NOIR

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.85 / PAIRE
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
  • N° article WWG3RUG2
  • N° de modèle du manufacturier BO500B-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits Showa BO500B noirs/gris sont de grande taille et composés de nylon. Dotés d'un revêtement en polyuréthane et de pouces en aile. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau 1 pour leur résistance aux coupures/niveau 1 pour leur résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts et sont dotés de manchettes en tricot.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
  • Sans latexNon
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique8
  • Longueur du gant11 po
  • Couleur du revêtement du gantGris
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA 1
  • Matériau en tricot Nylon
  • Normes CE, EN388
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique G
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Unité de vente Paire
  • Couleur Noir, gris
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)