!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, M(8), LISSE, PUR, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 3

GANTS ENDUITS, M(8), LISSE, PUR, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 3

HYFLEX CR+

GANTS ENDUITS, M(8), LISSE, PUR, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 3 close
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
GANTS ENDUITS, M(8), LISSE, PUR, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 3

GANTS ENDUITS, M(8), LISSE, PUR, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 3

HYFLEX CR+

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.03 / PAIRE
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
  • N° article ANL11-600-8
  • N° de modèle du manufacturier 11-600
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 917
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits Ansell Hyflex 11-600 noirs/gris sont de taille moyenne et composés de nylon. Enduits de polyuréthane, pouces complets. Homologués ANSI/ISEA niveau A1 résistance aux coupures/niveau 1 résistance aux perforations. Ils sont à doigts complets, dotés de poignets en tricot, et sont homologués EN 388 avec une résistance 3121A.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotNylon
  • Style de protection des mainsGant
  • Poids d'isolation de gantCalibre 15
  • IsolationNon
  • Double trempageNon
  • Propriétés électrostatiquesIsolant(e)
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - Numérique8
  • Longueur du gant8,5 po
  • Couleur du revêtement du gantBlanc
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Série11-600
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Nb de paires par paquet12
  • CouleurNoir, gris
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A1
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Classement EN 388 3121A
  • Normes ANSI/ASTM/EN388 3111
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Matériau de l'enduit du gant Polyuréthane
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Poids du tissu Calibre 15
  • Taille - alphabétique M
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Réversible Non
  • Épaisseur Cal. 15
  • Sans silicone Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 1
  • Pays d’origine Corée, République de (sous réserve de modification)