!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, M(8), LISSES, PUR, PAUME TREMPÉE, NYLON, 0,6MM, DOIGT COMPLET

GANTS ENDUITS, M(8), LISSES, PUR, PAUME TREMPÉE, NYLON, 0,6MM, DOIGT COMPLET

BOB DALE

GANTS ENDUITS, M(8), LISSES, PUR, PAUME TREMPÉE, NYLON, 0,6MM, DOIGT COMPLET close
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
GANTS ENDUITS, M(8), LISSES, PUR, PAUME TREMPÉE, NYLON, 0,6MM, DOIGT COMPLET

GANTS ENDUITS, M(8), LISSES, PUR, PAUME TREMPÉE, NYLON, 0,6MM, DOIGT COMPLET

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.11 / PAIRE
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
  • N° article ALG99198028
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-9802-8
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits BDG X-Site 99-1-9802 noirs présentent une taille moyenne et sont fabriqués en nylon. Ils sont par ailleurs enduits de polyuréthane et homologués ANSI/ISEA de niveau A1 contre les coupures. Doigts complets, poignets en tricot, homologués EN 388 avec une résistance de 4131X.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • Classement EN 3884131X
  • IsolationNon
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
  • Sans latexNon
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique8
  • Longueur du gant9,25 po
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Épaisseur0,6 mil
  • Sans siliconeNon
  • CouleurNoir
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A1
  • Matériau en tricot Nylon
  • Style de protection des mains Gant
  • Normes EN 388
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique M
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Série X-Site
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA Non testé
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)