!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, 2TG(11), LISSE, PUR, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 3

GANTS ENDUITS, 2TG(11), LISSE, PUR, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 3

CONDOR

GANTS ENDUITS, 2TG(11), LISSE, PUR, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 3 close
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
GANTS ENDUITS, 2TG(11), LISSE, PUR, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 3

GANTS ENDUITS, 2TG(11), LISSE, PUR, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 3

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.80 / PAIRE
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
  • N° article CDR2UUG4
  • N° de modèle du manufacturier 2UUG4
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Informations sur le produit

Gants enduits gris/blancs Condor TTG composés de nylon. Dotés d'un revêtement en polyuréthane et de pouces en aile. Homologués ANSI/ISEA niveau 1 résistance aux coupures. Doigts complets, poignets en tricot, homologués EN 388 avec une résistance de 4131X.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotNylon
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI/ISEA 105, EN388
  • Type de paumeRevêtu
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
  • Sans latexOui
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique11
  • Longueur du gant10,5 po
  • Couleur du revêtement du gantGris
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeNon
  • Unité de ventePaire
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA 1
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Classement EN 388 4131X
  • Isolation Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique 2TG
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Réversible Non
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Nb de paires par paquet 12
  • Couleur Gris, blanc