!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS HYFLEX LITE, 2TG(11), LISSE, PUR, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 3

GANTS ENDUITS HYFLEX LITE, 2TG(11), LISSE, PUR, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 3

HYFLEX CR+

GANTS ENDUITS HYFLEX LITE, 2TG(11), LISSE, PUR, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 3 close
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
GANTS ENDUITS HYFLEX LITE, 2TG(11), LISSE, PUR, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 3

GANTS ENDUITS HYFLEX LITE, 2TG(11), LISSE, PUR, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 3

HYFLEX CR+

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.03 / PAIRE
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
  • N° article ANL11-600-11
  • N° de modèle du manufacturier 11-600
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits Ansell Hyflex 11-600 noirs sont de taille TTG et sont conçus de nylon. Enduits de polyuréthane, pouces complets. Homologués ANSI/ISEA niveau A1 résistance aux coupures/niveau 1 résistance aux perforations. Ils sont à doigts complets, dotés de poignets en tricot, et sont homologués EN 388 avec une résistance 3121A.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotNylon
  • Style de protection des mainsGant
  • Poids d'isolation de gantCalibre 15
  • IsolationNon
  • Double trempageNon
  • Propriétés électrostatiquesIsolant(e)
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - Numérique11
  • Longueur du gant9,75 po
  • Couleur du revêtement du gantBlanc
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • ÉpaisseurCal. 15
  • Sans siliconeNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A1
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Classement EN 388 3121A
  • Normes ANSI/ASTM/EN388 3111
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Matériau de l'enduit du gant Polyuréthane
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Poids du tissu Calibre 15
  • Taille - alphabétique 2TG
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Réversible Non
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Nb de paires par paquet 12
  • Couleur Noir, gris
  • Pays d’origine Corée, République de (sous réserve de modification)