!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT, TAILLE 10, POLYESTER/COTON/NYLON, PR

GANT, TAILLE 10, POLYESTER/COTON/NYLON, PR

BOB DALE

GANT, TAILLE 10, POLYESTER/COTON/NYLON, PR close
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
GANT, TAILLE 10, POLYESTER/COTON/NYLON, PR

GANT, TAILLE 10, POLYESTER/COTON/NYLON, PR

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.97 / PAIRE
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
  • N° article ALG99-1-9880-10
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-9880-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Glissez vos mains dans le confort doux et respirant de ces gants de taille 10 composés d'un mélange de polyester, de coton et de nylon.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Matériau en tricotNylon
  • Style de protection des mainsGant
  • IsolationNon
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantUsage général
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique10
  • Longueur du gant9 po
  • Couleur du revêtement du gantBlanc
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Sans siliconeNon
  • CouleurBlanc
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Normes EN 388
  • Matériau du revêtement intérieur Mousse de nitrile
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Polyuréthane
  • Sans latex Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique TG
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA Non testé
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)