!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS,TP(6),NIVEAU DE COUPE ANSI A4,PAUME TREMPÉE,PUR,PEHP,18GA

GANTS ENDUITS,TP(6),NIVEAU DE COUPE ANSI A4,PAUME TREMPÉE,PUR,PEHP,18GA

BOB DALE

GANTS ENDUITS,TP(6),NIVEAU DE COUPE ANSI A4,PAUME TREMPÉE,PUR,PEHP,18GA close
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
GANTS ENDUITS,TP(6),NIVEAU DE COUPE ANSI A4,PAUME TREMPÉE,PUR,PEHP,18GA

GANTS ENDUITS,TP(6),NIVEAU DE COUPE ANSI A4,PAUME TREMPÉE,PUR,PEHP,18GA

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.69 / PAIRE
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
  • N° article ALG99-1-9770-6
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-9770-6
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits BDG Cut-X 99-1-9770 gris en taille TP sont composés de PEHD. Ils sont par ailleurs enduits de polyuréthane et homologués ANSI/ISEA de niveau A4 résistance aux coupures. Ils sont à doigts complets, dotés de poignets en tricot, et sont homologués EN388 avec une résistance 4X43D.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Classement EN 3884X43D
  • IsolationNon
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
  • Sans latexNon
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique6
  • Longueur du gant9 po
  • Couleur du revêtement du gantGris
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEANon testé
  • Matériau de paumePolyuréthane
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Matériau en tricot PEHD
  • Style de protection des mains Gant
  • Normes ANSI/ISEA 105, EN 388
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Dextérité élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique TP
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Épaisseur Cal. 18
  • Sans silicone Non
  • Couleur Gris
  • Pays d’origine Corée, République de (sous réserve de modification)