Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Protégez vos mains contre les blessures au travail avec ces gants résistants aux coupures de taille 10/très grande et de couleur grise. Avec leur conception en tricot sans couture et leur épaisseur de calibre 13, cette paire de gants offre une protection fiable contre les bords et les objets tranchants. Ils sont fabriqués en polyéthylène haute performance et les paumes sont enduites de polyuréthane pour plus de flexibilité et d'adhérence.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA6
Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paumeNon disponible
NormesANSI 105-2016, EN 388 2016, EN 388 2003
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
Comprend les fourchettes des doigtsNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétiqueTG
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantGris
Arbre d'entraînementNon classé
ÉpaisseurCal. 13
Sans siliconeNon
Force de perforation ANSI/ISEANon testé - Norme ANSI
Support réflectifNon
CouleurGris
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA2
Matériau en tricotPEHD
Style de protection des mainsGant
Classement EN 3884242B
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantUsage général
Style de manchetteTricot
Sans latexNon
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - Numérique10
Longueur du gant9,75 po
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Fini de l'enduit du gantLisse
SérieCut-X
Compatible avec les écrans tactilesNon
Grammes de coupe ANSI/ISEA500 g
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Résistance aux perforations ANSI/ISEANon testé
Matériau de paumePolyuréthane
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 11,50 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: