!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS,M (7),NIVEAU DE COUPURE ANSI A2,PAUME TREMPÉE,PUR,PEDH,13 GA

GANTS ENDUITS,M (7),NIVEAU DE COUPURE ANSI A2,PAUME TREMPÉE,PUR,PEDH,13 GA

SHOWA

GANTS ENDUITS,M (7),NIVEAU DE COUPURE ANSI A2,PAUME TREMPÉE,PUR,PEDH,13 GA close
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
GANTS ENDUITS,M (7),NIVEAU DE COUPURE ANSI A2,PAUME TREMPÉE,PUR,PEDH,13 GA

GANTS ENDUITS,M (7),NIVEAU DE COUPURE ANSI A2,PAUME TREMPÉE,PUR,PEDH,13 GA

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.23 / PAIRE
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
  • N° article WWG4JY47
  • N° de modèle du manufacturier 540-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Informations sur le produit

Gants enduits Showa 540 blancs de taille moyenne fabriqués en PEHD. Dotés d'un revêtement en polyuréthane et de pouces en aile. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A2 résistance aux coupures/niveau 2 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes en tricot et homologués EN 388 avec une résistance 4241B.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotPEHD
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI 105, EN388
  • Type de paumeEnduit d'un revêtement antidérapant
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueM
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantBlanc
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • RéversibleNon
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Unité de ventePaire
  • Force de perforation ANSI/ISEA60 N
  • CouleurBlanc
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 6
  • Classement EN 388 4241B
  • Isolation Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 7
  • Longueur du gant 11 po
  • Matériau de la doublure du gant PEHP
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique Sans objet
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Non
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA Plus de 20 000
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Matériau de paume Polyuréthane
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)