Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants enduits Condor gris en taille M sont composés de PEHD. Dotés d'un revêtement en polyuréthane, de coutures en polyester et de pouces droits. Homologués ANSI/ISEA niveau A2 résistance aux coupures/niveau 3 résistance aux perforations. Ils sont dotés de manchettes en tricot et sont homologués EN 388 avec une cote de 4X42B.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Style de l'ourletAvec revêtement
Matériau en tricotPEHD
Style de protection des mainsGant
NormesANSI/ISEA 105, EN388
Type de paumeRevêtu
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
Comprend les fourchettes des doigtsNon
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - Numérique8
Longueur du gant9,5 po
Matériau de la doublure du gantPEHP
Fini de l'enduit du gantLisse
RéversibleNon
ÉpaisseurCal. 13
Sans siliconeNon
Couleur de la manchetteGris
Force de perforation ANSI/ISEA10 N
CouleurGris
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA2
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
Classement EN 3884X42B
IsolationNon
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantUsage général
Style de manchetteTricot
Sans latexNon
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétiqueM
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantGris
Arbre d'entraînementNon classé
SérieCondor
Compatible avec les écrans tactilesNon
Unité de ventePaire
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA20000
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
Matériau de paumePolyuréthane
Pays d’origineVariable
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 25,16 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: