!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, CAL 18, NIV COUPURE 5, TAILLE 8, PAUME EN POLYURÉTHANE, PR

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, CAL 18, NIV COUPURE 5, TAILLE 8, PAUME EN POLYURÉTHANE, PR

BOB DALE

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, CAL 18, NIV COUPURE 5, TAILLE 8, PAUME EN POLYURÉTHANE, PR close
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
GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, CAL 18, NIV COUPURE 5, TAILLE 8, PAUME EN POLYURÉTHANE, PR

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, CAL 18, NIV COUPURE 5, TAILLE 8, PAUME EN POLYURÉTHANE, PR

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.14 / PAIRE
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
  • N° article ALG99-1-9770-8
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-9770-8
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.11 lb

Informations sur le produit

Protégez vos mains des bords tranchants avec cette paire de gants résistants aux coupures de taille 8. Ces gants de calibre 18 sont classés au niveau de coupure 4 pour une protection fiable contre le verre, le métal, la céramique et d'autres matériaux. Les paumes sont enduites de polyuréthane, offrant des performances durables et une prise améliorée.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Classement EN 3884X43D
  • IsolationNon
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
  • Sans latexNon
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique8
  • Longueur du gant9 po
  • Couleur du revêtement du gantGris
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEANon testé
  • Matériau de paumePolyuréthane
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Matériau en tricot PEHD
  • Style de protection des mains Gant
  • Normes ANSI/ISEA 105, EN 388
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Dextérité élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique M
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Épaisseur Cal. 18
  • Sans silicone Non
  • Couleur Gris